AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130152100 CMT/4-200/080 0,25KW LG EXDIIBT4 - 5130152100

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130152100 CMT/4-200/080 0,25KW LG EXDIIBT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893055095

Codice prodotto

SPI5130152100

Cod. produttore

5130152100

Produttore

SPI

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli. Versione ATEX