AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130204000 CMB/2-140/050 0,25KW LG - 5130204000

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130204000 CMB/2-140/050 0,25KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 798 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale - Girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050809

Codice prodotto

SPI5130204000

Cod. produttore

5130204000

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

798 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Acciaio

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

650 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 2 poli