AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130441800 CMT/4-225/090 0,55KW LG EXDIIBT4 - 5130441800

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130441800 CMT/4-225/090 0,55KW LG EXDIIBT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893075024

Codice prodotto

SPI5130441800

Cod. produttore

5130441800

Produttore

SPI

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli. Versione ATEX