AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136865200 JAA-710 - 5136865200

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136865200 JAA-710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Staffa di montaggio

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893075871

Codice prodotto

SPI5136865200

Cod. produttore

5136865200

Produttore

SPI

Tipo di accessorio meccanico:

Staffa di montaggio

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Base di supporto acustica JAA. Per montaggio su tetti orizzontali. I setti fonoassorbenti permettono di attenuare il livello di rumorosità sul lato aspirazione. Forniti con bulloneria e giunto in gomma a tenuta stagna.