AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435 - 5138907300

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Staffa di montaggio

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893651082

Codice prodotto

SPI5138907300

Cod. produttore

5138907300

Produttore

SPI

Tipo di accessorio meccanico:

Staffa di montaggio

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Flangia di raccordo per torrini MAX-TEMP da utilizzare quando il condotto circolare è raccordato direttamente al torrino. Si fissa al ventilatore con la piastra di adattamento JPA o direttamente alla base del torrino con viti o rivetti.