AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148139200 CHVB/4-3000/315 - 5148139200

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148139200 CHVB/4-3000/315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893264848

Codice prodotto

SPI5148139200

Cod. produttore

5148139200

Produttore

SPI

Cassa di ventilazione omologata 400°C/2h, costruite in lamiera di acciaio zincato, doppia parete (tipo sandwich) con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 17 mm, ventilatore centrifugo con girante a pale curverovesce in lamiera zincata, equilibrata dinamicamente. Motore direttamente accoppiato per funzionamento in continuo fino ad una temperatura di +120°C, IP55, classe F, con protezione termica e scatola morsettiera remota.Motore a 4 poli monofase.