AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5148518700 KABT/4-3000/315 0,25KW - 5148518700

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5148518700 KABT/4-3000/315 0,25KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893807731

Codice prodotto

SPI5148518700

Cod. produttore

5148518700

Produttore

SPI

Cassa di ventilazione costruita in lamiera di acciaio zincato, doppia parete, tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25mm., girante centrifugo a pale rovesce in alluminio, equilibrata dinamicamente. Motore trifase IP55. classe F, situato fuori dal flusso dell'aria, adatto per funzionamento a 100°C in continuo, con scatola morsettiera esterna e protezione termica incorporata.