AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154027000 CMB/4-250/100 1,1KW LG - 5154027000

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154027000 CMB/4-250/100 1,1KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 3728 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale - Girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893863218

Codice prodotto

SPI5154027000

Cod. produttore

5154027000

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

3728 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Acciaio

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

2796 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 80°C o 110ºC (Serie 1), o fino a 150°C (Serie 2 e 3) in servizio continuo, costruiti in lamiera di acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva,girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente e motore IP55, Classe F (1) con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Alcuni modelli della Serie 1 sono IP44, Classe B.MotoriA 2, 4 o 6 poli a seconda delle versioni.Tensione di alimentazione:- Monofase 230V-50Hz- Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW400V-50Hz, per potenze superioriAltri datiI modelli della Serie 2 e 3 incorporano il basamento.I motori possono essere posizionati a destra o a sinistra. La coclea può essere orientata con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta: Orientamenti RD.Motori a 2 velocità.Versioni in acciaio INOX 304 o 316.