AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N - 5201420600

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201420600 HCM-180N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 600 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

  • Velocità di rotazione - 2000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893128904

Codice prodotto

SPI5201420600

Cod. produttore

5201420600

Produttore

SPI

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

600 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Velocità di rotazione:

2000 1/min

Materiale (del corpo):

Plastica

Serranda:

Elettrico

Ventilatori elicoidali per installazione a vetro o parete, con corpo in ABS, serranda a sovrapressione incorporata, rete di protezione in aspirazione e scarico, motore 230V-50Hz, classe B, IPX4, Classe II, con protezione termica tramite fusibile.