AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209149000 GPX 100 6M - 5209149000

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209149000 GPX 100 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411451399679

Codice prodotto

SPI5209149000

Cod. produttore

5209149000

Produttore

SPI

Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 100