S & P ITALIA SPA - SPI5209149400 GPX 200 6M - 5209149400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3411451399891
Codice prodotto
SPI5209149400
Cod. produttore
5209149400
Produttore
SPI
Tubo flessibile in PVC rinforzato con poliestere, colore grigio con ossatura elicoidale in filo di acciaio. Normalmente impiegato in impianti individuali di VMC. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -10°C a +80°C. Lunghezza: 6 mt. Diametro mm.: 200