S & P ITALIA SPA - SPI5209150200 GSA-M0 100 3M - 5209150200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3411453399721
Codice prodotto
SPI5209150200
Cod. produttore
5209150200
Produttore
SPI
Tubo flessibile in alluminio, classificazione M0, costituito da un rivestimento di alluminio e poliestere che avvolge una ossatura elicoidale in filo di acciaio. Raggio di curvatura min.: 0,6 x Ø. Temperatura di esercizio: da -30ºC a +250ºC.Lunghezza: 3 m. Diamentro mm: 100