AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209193200 CDR ISO 125/45 - 5209193200

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209193200 CDR ISO 125/45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893416933

Codice prodotto

SPI5209193200

Cod. produttore

5209193200

Produttore

SPI

Gomito ad angolo di 45° rigido isolato in polietilene, per installazione di VMC unifamiliari e collettive (igroregolabili e doppio flusso). Diametro mm: 125