AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210035100 EDM-80 N - 5210035100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 80 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Estrattori per piccoli ambienti

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8413893174468

Codice prodotto

SPI5210035100

Cod. produttore

5210035100

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

80 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

93.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Ventilatori elicoidali con portata di circa 80 m3/h, motore 230V 50Hz, Classe II, IP44*, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. con Raddrizzatori di flusso