S & P ITALIA SPA - SPI5210102900 DECOR-200 CR - 5210102900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Estrattori per piccoli ambienti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8413893126344
Codice prodotto
SPI5210102900
Cod. produttore
5210102900
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
185 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
118 mm
Composizione:
Con interruttore temporizzato regolabile