AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210406400 SILENT-100 CDZ - 5210406400

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210406400 SILENT-100 CDZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 92.21 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893202161

Codice prodotto

SPI5210406400

Cod. produttore

5210406400

Produttore

SPI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

92.21 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

Direzione:

Espulsione

Modello:

Assiale

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 95 m3/h. Con motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Completo di spia luminosa, serranda antiritorno, temporizzatore regolabile da 1 a 3 min. E’ dotato di un rilevatore di presenza ad infrarosso. L’apparecchio si attiva automaticamente quando rileva un movimento alla distanza di 4 metri. Incorpora un temporizzatore regolabile da 1 a 30 minuti. Colore: Bianco