AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211325500 TD-250/100 T - 5211325500

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211325500 TD-250/100 T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893057358

Codice prodotto

SPI5211325500

Cod. produttore

5211325500

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V

Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica