S & P ITALIA SPA - SPI5211419600 CK-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Integrato
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893010995
Codice prodotto
SPI5211419600
Cod. produttore
5211419600
Produttore
SPI
Tipo di costruzione:
Integrato
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di ventilazione:
A evacuazione aria
Posizione del ventilatore:
Motore in alloggiamento
Materiale (del corpo):
Acciaio
Regolazione potenza:
1 livello
Larghezza:
315 mm
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0.5 A
Aspirazione laterale:
no
Profondità:
132 mm
Tipo di interruttore:
Altri
Isolamento acustico:
no
Regolazione avviatore:
no