S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C - 5211453500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Estrattori per piccoli ambienti
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8413893032713
Codice prodotto
SPI5211453500
Cod. produttore
5211453500
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
95 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
98 mm
Composizione:
Standard