S & P ITALIA SPA - SPI5211801500 MBE-125/12B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tondo
Potenza - 0...0 kW
Materiale (del corpo) - Acciaio
Comandi - Altri
Volume minimo d'aria - 70 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893071644
Codice prodotto
SPI5211801500
Cod. produttore
5211801500
Produttore
SPI
Modello:
Tondo
Potenza:
0...0 kW
Materiale (del corpo):
Acciaio
Comandi:
Altri
Volume minimo d'aria:
70 m³/h
Modello di regolatore di temperatura:
Nessuno
Diametro nominale canale:
125 mm
Protezione contro il surriscaldamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Ripristino protezione da surriscaldamento:
Integrato
Segnalazione anomalia:
no
Lunghezza:
400 mm