AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250 - 5211812200

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 250 mm

  • Flessibile - no

  • Collegamento 1 - Estremità inserto

  • Collegamento 2 - Estremità inserto

  • Con guarnizione premontata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893158949

Codice prodotto

SPI5211812200

Cod. produttore

5211812200

Produttore

SPI

Diametro nominale canale:

250 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità inserto

Collegamento 2:

Estremità inserto

Con guarnizione premontata:

no

Spessore dell'isolamento:

50 mm

Barriera antivapore:

no

Tipo di materiale isolante:

Lana di vetro

Con telo di schermatura intrecciato:

no

Con anima / cono:

no

Diametro interno:

250 mm

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Passaggio libero:

100 %

Smorzamento 63 Hz:

1 dB

Smorzamento 2000 Hz:

15 dB

Smorzamento 125Hz:

2 dB

Smorzamento 250 Hz:

6 dB

Smorzamento 500 Hz:

13 dB

Smorzamento 1000 Hz:

19 dB

Smorzamento 4000 Hz:

8 dB

Smorzamento 8000 Hz:

6 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.