S & P ITALIA SPA - SPI5211965800 EDM-100 C 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 12 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
6 PZ
EAN
8413893061355
Codice prodotto
SPI5211965800
Cod. produttore
5211965800
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
12 V
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Flusso (portata aria):
96.17 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP57
Composizione:
Funzionamento a bassa tensione
Modello:
Assiale
Direzione:
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no