AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211966600 EDM-100 S 12V - 5211966600

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211966600 EDM-100 S 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893061379

Codice prodotto

SPI5211966600

Cod. produttore

5211966600

Produttore

SPI

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. 12V Modello base.