AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211993800 EBB-175 HM DESIGN - 5211993800

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211993800 EBB-175 HM DESIGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8413893420046

Codice prodotto

SPI5211993800

Cod. produttore

5211993800

Produttore

SPI

Ventilatore centrifugo per estrazione di aria viziata in bagni e toilette, adatti per installazione a parete o a soffitto. E' costruito in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti, serranda antiritorno incorporata. Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II. Temperatura massima di funzionamento 40°C.