AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5316424000 HTB-75 N BIANCO - 5316424000

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5316424000 HTB-75 N BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893159762

Codice prodotto

SPI5316424000

Cod. produttore

5316424000

Produttore

SPI

Ventilatore da soffitto, silenzioso facile da installare, 3 velocità con alte prestazioni e regolatore incluso nella confezione. Trattamento anticorrosivo. Motore con protezione termica. Colore: Bianco. Diametro mm: 800