S & P ITALIA SPA - SPI5401273700 REB-2.5 N E (INCASSO) - 5401273700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione di uscita - 230...230 V
Corrente nominale - 2.5 A
Regolazione della velocità graduale - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8413893076854
Codice prodotto
SPI5401273700
Cod. produttore
5401273700
Produttore
SPI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione di uscita:
230...230 V
Corrente nominale:
2.5 A
Regolazione della velocità graduale:
no
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
2
Elemento di base senza copertura:
no
Contatto di scambio:
no
Con sensore di temperatura:
no
Funzionamento:
Manopola a rotella
Illuminazione:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP44