AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416582400 TG-K330

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416582400 TG-K330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893085566

Codice prodotto

SPI5416582400

Cod. produttore

5416582400

Produttore

SPI

Sonda di temperatura da installare nel condotto dell’aria di immissione per utilizzo con regolatore di potenza per batterie elettriche di riscaldamento. Grado di protezione IP20. Temperatura di esercizio 0 fino 30°C.