AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416583200 BA-50/10 - 5416583200

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416583200 BA-50/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893085573

Codice prodotto

SPI5416583200

Cod. produttore

5416583200

Produttore

SPI

Nastro adesivo in alluminio per fissare i diversi elementi dell’impianto di ventilazione. Temperaturadi esercizio -40°C a +80°C. Lunghezza rotolo: 10 m.