AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5604636400 TCBB/4-450/H-B - 5604636400

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5604636400 TCBB/4-450/H-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a vuoto - 6943 m³/h

  • Motore a due velocità - no

  • Adatto per controllo elettronico - no

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893770820

Codice prodotto

SPI5604636400

Cod. produttore

5604636400

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a vuoto:

6943 m³/h

Motore a due velocità:

no

Adatto per controllo elettronico:

no

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro canale:

450 mm

Motore a corrente continua:

no

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Con protezione termica:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro scatola:

537 mm

Volume d'aria con pressione 2:

6416.04 m³/h

Collegamento:

Flangia

Pressione 3:

125 Pa

Pressione 2:

50 Pa

Volume d'aria con pressione 3:

5131.17 m³/h

Azionamento indiretto:

no

A poli invertibili:

no

Ventilatore elicoidale tubolare con camicia trattata contro la corrosione con cataforesi e veniciatura con poliestere. Ventola con pale in alluminio equilibrate dinamicamente, motore monofase a 4 poli. Con condensatore incorporato nella scatola morsettiera.