AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A - 5700392300

copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5700392300 HXTR/4-630-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Timer - Nessuno

  • Igrostato - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138248

Codice prodotto

SPI5700392300

Cod. produttore

5700392300

Produttore

SPI

Funzionamento:

Rete elettrica

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

400 V

Adatto per controllo elettronico:

no

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Larghezza:

800 mm

Con protezione termica:

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

800 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

Profondità:

182 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.