AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SAMSUNG - SMGPC4NUNMAN PANNELLO CIRCOLARE CASSETTA 360°

copiacopia
SAMSUNG - SMGPC4NUNMAN PANNELLO CIRCOLARE CASSETTA 360°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia per unità interna

  • Larghezza - 1050 mm

  • Altezza - 66 mm

  • Profondità - 1050 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8806088235783

Codice prodotto

SMGPC4NUNMAN

Cod. produttore

PC4NUNMAN

Produttore

SMG

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia per unità interna

Larghezza:

1050 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

1050 mm

SAMSUNG MODELLO PANNELLO CASSETTA 360 CIRCOLARE. Accessori per condizionatori