SATI ITALIA SPA - SAT1020251 S5 ELE.RET.CHIU.M 2 - 80X80 ZS - 1020251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 80 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
Serie di prodotti
EAN
8001024418781
Codice prodotto
SAT1020251
Cod. produttore
1020251
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
6200 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
1970 mm
Peso:
1.2 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo I.
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C
Distanze di supporto possibili:
0.5...3 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
800 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
800 N/m


