SATI ITALIA SPA - SAT1020258 S5 ELE.RET.CHIU.M 2 -600X80 ZS - 1020258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
7449072873960
Codice prodotto
SAT1020258
Cod. produttore
1020258
Produttore
SAT
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
2000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.1 mm
Modello:
Giunto integrato
Sezione utile:
47500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri
Lunghezza utile / di lavoro:
1970 mm
Peso:
7.7 kg/m
Tipo di connettore:
Avvitato
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


