SATI ITALIA SPA - SAT1030058 S5 COP.RETTILINEI M 2 B 500 ZS - 1030058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 M
Serie di prodotti
EAN
8001024423815
Codice prodotto
SAT1030058
Cod. produttore
1030058
Produttore
SAT
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


