SATI ITALIA SPA - SAT1040357 S5 DERIVAZ. PIANA T 500X80 ZS - 1040357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024506594
Codice prodotto
SAT1040357
Cod. produttore
1040357
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


