SATI ITALIA SPA - SAT1040504 S5 DERIVAZ. LAT. DL 200X80 ZS - 1040504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 150 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8032887011314
Codice prodotto
SAT1040504
Cod. produttore
1040504
Produttore
SAT
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


