SATI ITALIA SPA - SAT1040706 S5 DERIVAZ. CROCE 500X100 ZS - 1040706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
7449076805073
Codice prodotto
SAT1040706
Cod. produttore
1040706
Produttore
SAT
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


