SATI ITALIA SPA - SAT1040987 S5 RIDUZ. C 300 - 200 H 50 ZS - 1040987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074831586
Codice prodotto
SAT1040987
Cod. produttore
1040987
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C