AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1041008 S5 RIDUZ. C 300 -150 H 80 ZS - 1041008

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1041008 S5 RIDUZ. C 300 -150 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8001024435634

Codice prodotto

SAT1041008

Cod. produttore

1041008

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Raccordo di riduzione centrale in acciaio zincato Sendzimir. Si collega inserendola a incastro nelle estremità "femmina"o con i giunti lineari (GTO) per le estremità "maschio", degli elementi rettilinei. In centro ad ogni estermità della base un'area anulare a rilievo e appositamente forata garantisce la connessione elettrica.