SATI ITALIA SPA - SAT1041058 S5 RIDUZ. DX 300-100 H 80 ZS - 1041058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024419412
Codice prodotto
SAT1041058
Cod. produttore
1041058
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


