SATI ITALIA SPA - SAT1041094 S5 RIDUZ. DX 500-400 H 100 ZS - 1041094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072822517
Codice prodotto
SAT1041094
Cod. produttore
1041094
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


