SATI ITALIA SPA - SAT1041123 S5 RIDUZ. SX 200-150 H 50 ZS - 1041123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Modello - Senza giunto
Confezione
6 PZ
EAN
7449073095316
Codice prodotto
SAT1041123
Cod. produttore
1041123
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C