SATI ITALIA SPA - SAT1041205 S5 CURVA SALITA 45 300X80 ZS - 1041205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887000639
Codice prodotto
SAT1041205
Cod. produttore
1041205
Produttore
SAT
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Colore:
Altri
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


