SATI ITALIA SPA - SAT1042658 S5 DERIV.T IN SALITA 500X80 ZS - 1042658

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 120 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001021105066
Codice prodotto
SAT1042658
Cod. produttore
1042658
Produttore
SAT
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
120 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


