AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1043572 S5 PIASTR. BLOCCA COP. ZS - 1043572

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1043572 S5 PIASTR. BLOCCA COP. ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a filo -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021136282

Codice prodotto

SAT1043572

Cod. produttore

1043572

Produttore

SAT

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Piastrina di bloccaggio del coperchio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 20 mm, altezza 47 mm, profondità 15 mm. Per il bloccaggio del coperchio in situazioni critiche. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.