AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050204 S5 COPER. CROCE PIANA B 150 ZS - 1050204

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050204 S5 COPER. CROCE PIANA B 150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024445923

Codice prodotto

SAT1050204

Cod. produttore

1050204

Produttore

SAT

Larghezza:

150 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio derivazione piana metallica a incrocio. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 150 mm, altezza 15 mm, ingrombro 450 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.