SATI ITALIA SPA - SAT1050253 S5 COPER. RIDUZ. C 200X80 ZS - 1050253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 80 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001024559859
Codice prodotto
SAT1050253
Cod. produttore
1050253
Produttore
SAT
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
80 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di esercizio:
-15...60 °C


