AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050306 S5 COPER. RIDUZ. DX 200X150 ZS - 1050306

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050306 S5 COPER. RIDUZ. DX 200X150 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021043511

Codice prodotto

SAT1050306

Cod. produttore

1050306

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a destra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 200 mm, base misura piccola 150 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.