SATI ITALIA SPA - SAT1050351 S5 COPER. RIDUZ. SX 100X80 ZS - 1050351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768342369
Codice prodotto
SAT1050351
Cod. produttore
1050351
Produttore
SAT
S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 150 mm, base misura piccola 80 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continuasui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria BassaTensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.


