AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1050360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X200 ZS - 1050360

copiacopia
SATI ITALIA SPA - SAT1050360 S5 COPER. RIDUZ. SX 300X200 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8032887014438

Codice prodotto

SAT1050360

Cod. produttore

1050360

Produttore

SAT

Larghezza lato grande:

300 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

S5 Coperchio raccordo metallico di riduzione a sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Connessione elettrica garantita alle estremità da fori M5 per viti automaschianti. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.